SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSRV2KI-E EASY UPS ON-LINE SRVE 2KVA - TOWER - SRV2KI-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 1800 W
Potenza apparente in uscita - 2000 VA
Tipologia UPS - On-line
Tempo di autonomia a carico massimo - 0 min
Numero di prese di uscita C19 - 0
Confezione
1 PZ
EAN
0731304436867
Codice prodotto
SNRSRV2KI-E
Cod. produttore
SRV2KI-E
Produttore
SNR
Potenza attiva in uscita:
1800 W
Potenza apparente in uscita:
2000 VA
Tipologia UPS:
On-line
Tempo di autonomia a carico massimo:
0 min
Numero di prese di uscita C19:
0
Connettore d'ingresso:
Altri
Numero di prese di uscita C13:
0
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
sì
Tensione di ingresso:
230...230 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Numero di fasi in uscita:
1
Tensione di uscita:
230...230 V
Numero di connessioni di uscita Standard francese (Tipo E):
0
Adatto per la gestione di rete:
sì
SNMP (Simple Network Management Protocol):
no
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
145 mm
Profondità:
400 mm
Altezza:
238 mm
Numero di fasi in ingresso:
1
Contatto a potenziale libero:
no
Peso:
17000 kg
Funzione di spegnimento automatico:
no
Modulare:
no
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
0 %
Fattore di potenza in uscita:
0.9
Frequenza di ingresso:
50...60 Hz
Efficienza complessiva:
94 %
Efficienza in modalità eco:
94 %
Numero di prese di uscita a connessione fissa:
0
Numero di prese di uscita Schuko:
0
Frequenza di uscita:
50...60 Hz
Potenza assorbita:
1800 W




