SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR15KDXIET Schneider Electric On-Line UPS, 5000VA, 230V con pre-installato Input/Output Hardwire Kit - SR15KDXIET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 3500 W
Potenza apparente in uscita - 5000 VA
Tipologia UPS - On-line
Tempo di autonomia a carico massimo - 0 min
Numero di prese di uscita C19 - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di Continuità
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
0731304310754
Codice prodotto
SNRSR15KDXIET
Cod. produttore
SR15KDXIET
Produttore
SNR
Potenza attiva in uscita:
3500 W
Potenza apparente in uscita:
5000 VA
Tipologia UPS:
On-line
Tempo di autonomia a carico massimo:
0 min
Numero di prese di uscita C19:
0
Connettore d'ingresso:
Connessione fissa
Numero di prese di uscita C13:
0
Tensione di ingresso:
220...240 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Numero di fasi in uscita:
1
Tensione di uscita:
220...240 V
Adatto per la gestione di rete:
sì
SNMP (Simple Network Management Protocol):
no
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
130 mm
Profondità:
660 mm
Altezza:
432 mm
Numero di fasi in ingresso:
1
Contatto a potenziale libero:
no
Peso:
54 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
3 %
Fattore di potenza in uscita:
0.7
Frequenza di ingresso:
50...60 Hz
Efficienza complessiva:
92 %
Efficienza in modalità eco:
0 %
Numero di prese di uscita a connessione fissa:
4
Numero di prese di uscita Schuko:
0
Frequenza di uscita:
50...60 Hz


