AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR13KXIET Schneider Electric On-Line UPS, 3000VA, 230V con pre-installato Input/Output Hardwire Kit - SR13KXIET

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR13KXIET Schneider Electric On-Line UPS, 3000VA, 230V con pre-installato Input/Output Hardwire Kit

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 2100 W

  • Potenza apparente in uscita - 3000 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 0 min

  • Numero di prese di uscita C19 - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

0731304310747

Codice prodotto

SNRSR13KXIET

Cod. produttore

SR13KXIET

Produttore

SNR

Potenza attiva in uscita:

2100 W

Potenza apparente in uscita:

3000 VA

Tipologia UPS:

On-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

0 min

Numero di prese di uscita C19:

0

Connettore d'ingresso:

Connessione fissa

Numero di prese di uscita C13:

0

Tensione di ingresso:

220...240 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

220...240 V

Adatto per la gestione di rete:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

130 mm

Profondità:

660 mm

Altezza:

432 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

no

Peso:

54 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

3 %

Fattore di potenza in uscita:

0.7

Frequenza di ingresso:

50...60 Hz

Efficienza complessiva:

92 %

Efficienza in modalità eco:

0 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

4

Numero di prese di uscita Schuko:

0

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

On-Line UPS 3000VA 230V input/output con morsettiera. marca prodotto: Schneider Electric - gamma prodotto: Smart-UPS SR1 - tipo di connettore: SUB-D 9 - tipo batteria: Batteria Pb. Benefici: I disturbi di alimentazione della rete elettrica, sia che si tratti di brevi interruzioni che di picchi improvvisi di tensione, possono danneggiare anche gravemente i dispositivi elettronici, con danni ingenti alle apparecchiature e alle funzioni che svolgono. Grazie agli Smart-UPS On-Line SR1 è possibile garantire una protezione delle apparecchiature senza preoccupazioni e salvaguardare la produttività dei processi critici collegati.. Applicazioni: Macchine e processi industriali. Videosorveglianza. Applicazioni elettromedicali. Applicazioni di sicurezza degli edifici..