SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSR11KXIET Schneider Electric On-Line UPS 1000VA 230V - SR11KXIET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 700 W
Potenza apparente in uscita - 1000 VA
Tipologia UPS - On-line
Tempo di autonomia a carico massimo - 14 min
Connettore d'ingresso - C20
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di Continuità
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
0731304315841
Codice prodotto
SNRSR11KXIET
Cod. produttore
SR11KXIET
Produttore
SNR
Potenza attiva in uscita:
700 W
Potenza apparente in uscita:
1000 VA
Tipologia UPS:
On-line
Tempo di autonomia a carico massimo:
14 min
Connettore d'ingresso:
C20
Numero di prese di uscita C13:
6
Tensione di ingresso:
230...230 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Numero di fasi in uscita:
1
Tensione di uscita:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
440 mm
Profondità:
486 mm
Altezza:
85 mm
Numero di fasi in ingresso:
1
Peso:
25 kg
Frequenza di ingresso:
50...60 Hz
Efficienza complessiva:
88 %
Frequenza di uscita:
50...60 Hz