SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSMVS1500CAI Easy UPS 1Ph SMVS 1500 VA 230 V sine wave - SMVS1500CAI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 1050 W
Potenza apparente in uscita - 1500 VA
Tipologia UPS - Line interactive
Tempo di autonomia a carico massimo - 3 min
Numero di prese di uscita C19 - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di Continuità
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
0731304344339
Codice prodotto
SNRSMVS1500CAI
Cod. produttore
SMVS1500CAI
Produttore
SNR
Potenza attiva in uscita:
1050 W
Potenza apparente in uscita:
1500 VA
Tipologia UPS:
Line interactive
Tempo di autonomia a carico massimo:
3 min
Numero di prese di uscita C19:
0
Connettore d'ingresso:
C14
Numero di prese di uscita C13:
6
Tensione di ingresso:
230...230 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Numero di fasi in uscita:
1
Tensione di uscita:
220...240 V
Adatto per la gestione di rete:
sì
SNMP (Simple Network Management Protocol):
sì
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
160 mm
Profondità:
410 mm
Altezza:
220 mm
Numero di fasi in ingresso:
1
Contatto a potenziale libero:
no
Peso:
17.8 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Fattore di potenza in uscita:
0.7
Frequenza di ingresso:
44...66 Hz
Efficienza complessiva:
96 %
Numero di prese di uscita a connessione fissa:
0
Numero di prese di uscita Schuko:
0
Frequenza di uscita:
50...60 Hz


