SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL42025 CURVA ISPEZIONAB.DIAM.25MM IP40 - SL42025

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Modello - A innesto
Privo di alogeni - no
Con manicotto - sì
Diametro - 25 mm
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3295150420250
Codice prodotto
SNRSL42025
Cod. produttore
SL42025
Produttore
SNR
Materiale:
Plastica
Modello:
A innesto
Privo di alogeni:
no
Con manicotto:
sì
Diametro:
25 mm
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Curva a 90° ispez.NE20 tubo-tubo IP40 per tubi Ø est.25mm. Costruiti con miscele di polveri a base di cloruro di polivinile (PVC), colore grigio RAL 7035


