AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL40720 Guaina spiralata GS20 Ø Interruttore 20mm, esterno 24,7mm - class.2311

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL40720 Guaina spiralata GS20 Ø Interruttore 20mm, esterno 24,7mm - class.2311

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 24.7 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 20 mm

  • Resistenza alla flessione - Pieghevole, autorinvenente

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 30 M

Serie di prodotti

EAN

3295150407206

Codice prodotto

SNRSL40720

Cod. produttore

SL40720

Produttore

SNR

Diametro esterno:

24.7 mm

Colore:

Grigio

Diametro interno:

20 mm

Resistenza alla flessione:

Pieghevole, autorinvenente

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Privo di alogeni:

no

Ritardante la fiamma:

Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:

no

Installabile all'esterno:

Installabile in intercapedine:

Installabile nel cemento:

Installabile sul legno:

Temperatura di esercizio:

5...60 °C

Installabile su macchine e attrezzature:

Montaggio superficiale:

Con manicotto:

no

Installabile a incasso:

Numero RAL:

7035

Installabile sottopavimento:

Idoneo per posa interrata:

SL40720 è un tubo Mureva e una guaina di fissaggio Tubaflex flessibile per l'installazione dei cavi. Il suo colore è grigio (RAL 7035) e il suo materiale è PVC (cloruro di polivinile). Ha una lunghezza di 30 m, un diametro esterno di 24,7 mm e un diametro interno di 20 mm. Con un grado di protezione IP64, è resistente al fuoco per oltre 850 °C. La sua forza dielettrica è 2000 V a 50 Hz per 15 minuti. La gamma di tubi e fissaggi Mureva include accessori di fissaggio per canaline, come instaclip, instacavi, clip, ecc. Accessori in bianco per interni e accessori in nero per interni ed esterni. Questa gamma include anche le fascette di installazione in PA12 Rilsan, che sono le più resistenti agli UV, all'umidità o alle sollecitazioni meccaniche.