AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL03640 Scatola industriale Tecnopilote PVC IP55 coperchio opaco 214x162x71

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL03640 Scatola industriale Tecnopilote PVC IP55 coperchio opaco 214x162x71

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 214 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150036406

Codice prodotto

SNRSL03640

Cod. produttore

SL03640

Produttore

SNR

Forma:

Rettangolare

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore:

Grigio

Lunghezza:

214 mm

Larghezza:

162 mm

Profondità:

71 mm

Materiale:

Plastica

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

centralino industriale PVC per Thalassa SL. Multifunzione. 220 x 168 x 85 mm. Montaggio a parete su involucro. Pezzo stampato monoblocco. Serratura con vite prigioniera Philipps combinata all'esterno dell'area sigillata. Fissaggio copertura con 4 viti inmetallo. Finitura lucida. Protezione IP55, IK07, classe di isolamento elettrico 2. Grigio RAL 7035.