AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL00925 Scatola derivazione Pilote IP56 100x100x50 lati lisci - SL00925

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL00925 Scatola derivazione Pilote IP56 100x100x50 lati lisci

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Quadrato

  • Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP56

  • Installazione nel terreno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3295150009257

Codice prodotto

SNRSL00925

Cod. produttore

SL00925

Produttore

SNR

Forma:

Quadrato

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Grado di protezione (IP):

IP56

Installazione nel terreno:

Colore:

Grigio

Montaggio sott\'acqua:

Lunghezza:

100 mm

Larghezza:

100 mm

Profondità:

50 mm

Tipo di foratura:

Attacco per tubo

Materiale:

Plastica

Coperchio trasparente:

no

Privo di alogeni:

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

Resistente agli agenti atmosferici:

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Scatole di derivazione Pilote IP56 a lati lisci,Coperchio con viti in acciaio