SCHNEIDER ELECTRIC - SNRS37446 H-Frame short lug shield 60A 3AWG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
0785901760832
Codice prodotto
SNRS37446
Cod. produttore
S37446
Produttore
SNR
Accessorio dell'interruttore di circuito automatico multistandard PowerPact con schermatura a connettore corto per PowerPact H-frame, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Queste staffe sono certificate in base agli standard UL, CSA,NOM, IEC e CCC e possono essere installate sia a valle che a monte. Design per la sicurezza delle persone e delle cose, con specifica dei circuiti di sgancio per il funzionamento in remoto con spegnimento di emergenza o bobine di minima tensione per proteggere le apparecchiature. Questi contatti vantano il funzionamento ausiliario ad apertura anticipata/chiusura anticipata con montaggio a scatto. Compatibile con interruttori PowerPact compatti multistandard e EasyPact H-, J- e L-frame.