SCHNEIDER ELECTRIC - SNRS37423 Control wire terminal H-Frame lugs


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Dispositivo di comunicazione e misura a distanza
Confezione
1 PZ
EAN
2000005772276
Codice prodotto
SNRS37423
Cod. produttore
S37423
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Dispositivo di comunicazione e misura a distanza
S37423 è un kit di morsetti per il terminale di comando degli interruttori automatici MultiStandard PowerPact (2). Questo accessorio di cablaggio è fissato con viti, superiore o inferiore. Questi interruttori sono compatibili con gli interruttori PowerPact H-, J- e L-frame e sono disponibili in set da 2. Gli interruttori automatici multistandard PowerPact possono essere utilizzati con una varietà di accessori interni ed esterni per aumentare la versatilità delle applicazioni e soddisfare le esigenze dei moderni sistemi di distribuzione elettrica. Gli accessori interni all'interruttore automatico sono disponibili sia installati in fabbrica che sul campo. Possono essere installati in scomparti accessori dietro al coperchio degli accessori dell'interruttoreautomatico. Questo accessorio è certificato per gli standard UL, IEC, CSA, CE, CCC.