SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRSLZVA1 Base relè a vite con led e circuito di protezione, 12-24 V - RSLZVA1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 5
Larghezza - 6.2 mm
Altezza - 78.6 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480078026
Codice prodotto
SNRRSLZVA1
Cod. produttore
RSLZVA1
Produttore
SNR
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
5
Larghezza:
6.2 mm
Altezza:
78.6 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
95 mm


