SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRMPT10BD CONVERTITORE SONDE PT100 24VDC -40/C- - RMPT10BD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3389110108927
Codice prodotto
SNRRMPT10BD
Cod. produttore
RMPT10BD
Produttore
SNR
Trasmettitore di temperatura, 40..40 °C/40..104 °F, per sonde Pt100 universali. gamma prodotto: Zelio Analog - tipo di prodotto o componente: convertitore per sonde Universal Pt100 - tipo uscita analogica: corrente 0...20 mA <= 500 Ohm, corrente 4...20 mA <= 500 Ohm, tensione 0...10 V >= 100 kOhm. Benefici: Trasformare con semplicità. La gamma di convertitori e trasmettitori analogici Zelio è di semplice installazione, grazie alle gamme in ingresso e in uscita precalibrate. Con il segnale in uscita protetto da inversioni di polarità, cortocircuiti e sovratensioni, oltre al rilevamento automatico dei circuiti aperti, Zelio rappresenta la soluzione ideale per prestazioni e affidabilità.... Applicazioni: - Settore industriale ed edile: quadri di distribuzione in macchinari semplici, controllo dei processi., Avvio e monitoraggio di apparecchiature di trattamento acqua....


