AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM17TG00 Relè controllo fasi RM17-TT- intervallo: 183..528 VAC - RM17TG00

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRM17TG00 Relè controllo fasi RM17-TT- intervallo: 183..528 VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Rilevamento sequenza di fase -

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione misurabile - 183...528 V

  • Rilevamento mancanza di fase -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119405065

Codice prodotto

SNRRM17TG00

Cod. produttore

RM17TG00

Produttore

SNR

Rilevamento sequenza di fase:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione misurabile:

183...528 V

Rilevamento mancanza di fase:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Rilevamento sottotensione:

no

Rilevamento sovratensione:

no

Rilevamento asimmetria:

no

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

17.5 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

208...480 V

Max. ritardo all'eccitazione:

0.65 s

Numero di contatti di scambio:

1

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Altezza:

90 mm

Profondità:

72 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

208...480 V

Il relè di misura e controllo Harmony RM17-TG di Schneider Electric consente il monitoraggio dei circuiti di potenza nelle reti a 3 fasi. È dotato di 1 contatto di commutazione SPDT (singolo polo doppio contatto) con una potenza nominale di 5 ampere da 208 a 480vac. Consente la protezione da perdita di fase e sequenza di fase. Questo relè modulare multifunzione di controllo della potenza a 3 fasi è ideale per il monitoraggio dei valori elettrici nei pannelli di controllo industriali e degli edifici. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato con una larghezza di 17,5 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 1 poli. Offre inoltre un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con separatori a vite.