AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRBC2 BATTERIE SOSTITUTIVE - RBC2

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRBC2 BATTERIE SOSTITUTIVE - RBC2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Batteria

  • Larghezza - 64 mm

  • Altezza - 94 mm

  • Profondità - 151 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

0731304003243

Codice prodotto

SNRRBC2

Cod. produttore

RBC2

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Batteria

Larghezza:

64 mm

Altezza:

94 mm

Profondità:

151 mm

Questa è una cartuccia batteria di ricambio APC progettata per la totale compatibilità con gli UPS APC. La batteria sostituibile RBC2 7Ah 12Vdc è stata testata e approvata per il ripristino delle prestazioni dell'UPS alle specifiche originali. La cartuccia batterie di ricambio è una batteria VRLA con una garanzia di 2 anni. Questa cartuccia batterie di ricambio è compatibile con i modelli Back-UPS BH/BK.