SCHNEIDER ELECTRIC - SNRR9PXH205 Pettini Resi9 per RCCB+MCB 5 moduli - R9PXH205
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 2
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Lunghezza - 89 mm
Adatto per numero di dispositivi - 2
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606481160317
Codice prodotto
SNRR9PXH205
Cod. produttore
R9PXH205
Produttore
SNR
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
2
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Lunghezza:
89 mm
Adatto per numero di dispositivi:
2
Passo modulare:
18 mm
Larghezza in numero di moduli:
5
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
sì
Isolato:
sì
Colore:
Bianco
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
230 V


