SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPRA26313 CENTR. INC. BIANCO C/PORTA FUME 3X13 - PRA26313

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 3
Larghezza in numero di moduli - 36
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303432378257
Codice prodotto
SNRPRA26313
Cod. produttore
PRA26313
Produttore
SNR
Numero di righe:
3
Larghezza in numero di moduli:
36
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
396 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
660 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Struttura espandibile:
no
Profondità di incasso:
127 mm
Con piastra di montaggio:
sì
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9016
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no