SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX16M423 Spina mobile BT IP44 16A 220V 2P+T cabl.rapido - PKX16M423

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Grado di protezione (IP) - IP44
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 2
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3303432009038
Codice prodotto
SNRPKX16M423
Cod. produttore
PKX16M423
Produttore
SNR
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Grado di protezione (IP):
IP44
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
2
Colore identificativo:
Blu
Riferimento orario:
6 h
Con invertitore di fase:
no
Sistema di connessione:
Morsetto non a vite
Ingresso cavi:
Altri
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no