SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPFXYP6M2128L drive interno, PS6000, 6 Gbit/s, 3D-TLC, M.2 tipo 2242


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità di memoria - 128 GB
Modello - Solid-State-Drive (SSD)
Max. velocità di lettura al secondo - 510 MB
Max. velocità di scrittura al secondo - 140 MB
Confezione
1 PZ
EAN
2000005771064
Codice prodotto
SNRPFXYP6M2128L
Cod. produttore
PFXYP6M2128L
Produttore
SNR
Capacità di memoria:
128 GB
Modello:
Solid-State-Drive (SSD)
Max. velocità di lettura al secondo:
510 MB
Max. velocità di scrittura al secondo:
140 MB
Si tratta di un accessorio per memoria interna utilizzato con i Box PC della gamma HMI PS6000 di Pro-face. PFXYP6M2128L è un'unità a 128 GB SSD standard endurance con interfaccia M.2. Pesa 0,13 kg. Sono compatibili con tutti i PC PS6000 Advanced eStandard Box. La progettazione intelligente e la progettazione di PS6000 PC riducono i tempi di implementazione per i tecnici dell'automazione e sono più convenienti durante l'intero ciclo di vita con una progettazione ottimizzata e facilità di manutenzione. I PC industriali PS6000 sono adatti alle macchine complesse, al monitoraggio di linea e ai processi a livello di Edge Control e App Analytics.