AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPFXSP5B00 Standard Box, Modular, 2COM, 2ETH 100Mbps, USB A & mini-B, SD, 12VDC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPFXSP5B00 Standard Box, Modular, 2COM, 2ETH 100Mbps, USB A & mini-B, SD, 12VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 12...24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 2

  • Sostiene protocollo PROFIBUS - no

  • Sostiene protocollo CAN - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489872588

Codice prodotto

SNRPFXSP5B00

Cod. produttore

PFXSP5B00

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

12...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

2

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

1

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

1

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

3

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Temperatura di esercizio:

0...60 °C

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

This product belongs to Pro-face Advanced HMI, SP5000 Series. SP5000 Series provides a Smart Portal, a window that optimally displays information in response to a demand for increasingly sophisticated information utilization as a new solution. It has 1 RS-232C port, 1 RS-422/485 port, 2 host + 1 mini-B USB ports, 2 Ethernet ports and 1 SD card slot. It has various communication interfaces, ideal for supervising and controlling complex systems and machines. It supports 1GB Flash EPROM (operating system, project data, and other data) and backup memory of NVRAM 512KB. It also offers a LED indicator and a lock button to attach the box module and display. Its dimensions are 188mm (width) x 131mm (height) x 45mm (depth) and weighs 0.9kg. It is suitable for complex machines in food/beverages, water, wastewater, mining, mineral and metal packaging, and conveying applications. It is CE certified and conforms to UL 61010-2-201 and CSA C22.2 No 61010-2-201 standards for Industrial Control Equipment. It is also certified with ANSI/ISA 12.12.01 and CSA C22.2 No213, Electrical Equipment for Use in Class I, Division 2 Hazardous (Classified) Locations, and IECEx / ATEX for use in zones 2/22. It supports panel mount for indoor installation.