AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
Presain esaurimento

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53215 SCHERMO OPALINO EXIWAY LIGHT -15%

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA53215 SCHERMO OPALINO EXIWAY LIGHT -15%

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Elementi decorativi

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Diffusore luce - Lente/ottica/pannello diffusore

  • Materiale - Plastica

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481042255

Codice prodotto

SNROVA53215

Cod. produttore

OVA53215

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Elementi decorativi

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Nessuno

Lunghezza:

229 mm

Larghezza:

112 mm

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

Altezza / Profondità:

2 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

SCHNEIDER ELECTRIC : SCHERMO OPALINO EXIWAY LIGHT -15, Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione