SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA51157 Batteria LiFePO 6,4V 1,5Ah affiancate - OVA51157

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Altri
Tensione nominale - 6.4 V
Capacità - 1500 mAh
Altra designazione - Altri
Modello - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Illuminazione Emergenza
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606489502393
Codice prodotto
SNROVA51157
Cod. produttore
OVA51157
Produttore
SNR
Indicazione della dimensione:
Altri
Tensione nominale:
6.4 V
Capacità:
1500 mAh
Altra designazione:
Altri
Modello:
Altri
Pacco batteria:
sì
Contenitore di plastica:
no
Peso:
100 g
Grazie a questa batteria Litio-Ferro-Fosfato da 6,4V 1,5Ah sarà possibile sostituire quella precedente e garantire una manutenzione della lampada d'emergenza Exiway Smartbeam in maniera facile e sicura rispettando le normative vigenti. Ricambio dedicato per tutte le referenze Exiway Smartbeam Flush, Surface e 5 lux, con autonomia tre ore. Grazie alla possibilità di acquistare questa batteria, sarà possibile prolungare la vita delle lampade garantendo una facile ed efficace manutenzione.


