SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA51016E Batteria Ni-Cd HT 4,8 V - 1,6 Ah - bastone - OVA51016E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 4.8...4.8 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Illuminazione Emergenza
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485015583
Codice prodotto
SNROVA51016E
Cod. produttore
OVA51016E
Produttore
SNR
Tensione nominale:
4.8...4.8 V
OVA51016E è una batteria Rilux di Schneider Electric. Batteria al nichel-cadmio (Ni-Cd) ad alta temperatura per l'illuminazione di emergenza. Questo tipo di batteria ha una capacità minima di 1,5 Ah, una tensione di 4.8 V Ni-Cd (Nichel-Cadmio). La posizione di lavoro è allineata. Le sue dimensioni sono 173 mm di lunghezza, 26 mm di altezza, 23 mm di larghezza e un peso del prodotto di 200 g. Ha un diametro di 23 mm e una batteria KRMT 23/43. Questa batteria è stata prodotta con componenti di alta qualità. Funziona a una temperatura ambiente dell'aria compresa tra -10 e 50°C. È compatibile con l'installazione di luci di emergenza Rilux e i prodotti Exiway. Ha un periodo di garanzia di oltre 18 mesi.


