SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48528 Lampada di emergenza, Exiway Smartled, Activa/Dicube, autonomia selezionabile, 1250 lm, permanente/non permanente, IP65 - OVA48528

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP) - IP65
Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza
Max prestazioni del sistema - 7.9 W
Durata funzionamento nominale - 1...1 h
Confezione
1 PZ
EAN
3606487197911
Codice prodotto
SNROVA48528
Cod. produttore
OVA48528
Produttore
SNR
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP):
IP65
Funzione:
Illuminazione uscita di sicurezza
Max prestazioni del sistema:
7.9 W
Durata funzionamento nominale:
1...1 h
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Con pittogramma:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1250 lm
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK07
Dispositivo di controllo:
Altri
Tipo di batteria:
Altri
Tensione nominale:
230...230 V
Indicazione:
Unilaterale / Bilaterale
Con lampada:
sì
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
100000 h
Tipo di tensione:
AC
Temperatura di colore:
5000...5000 K
Con telecomando / controllo remoto:
sì
Lunghezza:
127 mm
Larghezza:
300 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Altri
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
0...40 °C
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Con collegamento per controllo remoto:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Nessuno
Altezza / Profondità:
45.5 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Collegamento:
Connettore
Alimentatore intercambiabile:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
CLO - Flusso luminoso costante:
sì
Numero di poli:
2
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Adatto per commutazione in standby:
sì
Adatto per circuito continuo:
sì




