SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA43064 Kit emergenza, N.EVX, Standard, tubi fluorescenti fino a 58W, 1h - OVA43064

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza - 58 W
Lampada - Altri
Sistema di cablaggio - Permanente (SA)
Dispositivo di controllo - Nessuno
Tensione nominale - 230...230 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480400087
Codice prodotto
SNROVA43064
Cod. produttore
OVA43064
Produttore
SNR
Potenza:
58 W
Lampada:
Altri
Sistema di cablaggio:
Permanente (SA)
Dispositivo di controllo:
Nessuno
Tensione nominale:
230...230 V
Durata funzionamento nominale:
1...1 h
Con collegamento per controllo remoto:
sì
Classe di protezione:
II



