AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZA276G Zoccolo in poliestere tipo ZA per PLA/PLAT H200xL700xP620 RAL 7035

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYZA276G Zoccolo in poliestere tipo ZA per PLA/PLAT H200xL700xP620 RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Zoccolo completo

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 744 mm

  • Altezza - 200 mm

  • Profondità - 620 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480773037

Codice prodotto

SNRNSYZA276G

Cod. produttore

NSYZA276G

Produttore

SNR

Modello:

Zoccolo completo

Materiale:

Plastica

Larghezza:

744 mm

Altezza:

200 mm

Profondità:

620 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

750 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

620 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Zoccolo da utilizzare con cassette PanelSeT PLA Lo zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso La larghezza è di 744 mm L'altezza è di 200 mm La profondità è di 550 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 2 pannelli frontali e 2 parti laterali Il prodotto è di colore grigio Materiale: Plastica (RAL 7035) Il valore di protezione in ingresso è IP44 La protezione meccanica nominale è IK10