SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYVDM16UP Telaio rack 19"girevole 16U


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3295150259423
Codice prodotto
SNRNSYVDM16UP
Cod. produttore
NSYVDM16UP
Produttore
SNR
Il telaio girevole consente il montaggio di apparecchiature elettroniche inseribili su rack da 19"nei contenitori PanelSeT S3D, PanelSeT S3X, PanelSeT VDM, PanelSeT CRN e PanelSeT CRNG La larghezza nominale è 600 mm L'altezza nominale è 800 mm La profondità è di 130 mm Supporta il montaggio di 16 unità L'apertura è reversibile, l'angolo di apertura è di 120° Il kit fornito con gli elementi di fissaggio, 1 telaio girevole da 19"e 2 blocchi Il telaio è in acciaio La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il carico permanente ammissibile è 3 kg per unità Peso netto: 6,44 kg