AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYUM27360 Cornice di accoppiamento lunghezza 290 mm per pannelli 36 cm cass. PLS - IP65

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore, laterale

  • Larghezza - 312 mm

  • Altezza - 105 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480190070

Codice prodotto

SNRNSYUM27360

Cod. produttore

NSYUM27360

Produttore

SNR

Modello:

Connettore, laterale

Larghezza:

312 mm

Altezza:

105 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Profondità:

18.4 mm

Numero RAL:

7032

Set di 10 strutture di affiancamento per cassette modulari di isolamento PanelSeT PLS La larghezza di apertura è 290 mm Fisso su accoppiamento laterale di 2 scatole modulari Il kit è costituito da 1 telaio e guarnizione Ideale per applicazioni multi-scopo Il valore di protezione in ingresso è IP65