AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTX8030 Tetto per cassetta 800x300 inox

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTX8030 Tetto per cassetta 800x300 inox

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 805 mm

  • Profondità - 333 mm

  • Materiale - Acciaio inox

  • Con sfiato - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480156267

Codice prodotto

SNRNSYTX8030

Cod. produttore

NSYTX8030

Produttore

SNR

Larghezza:

805 mm

Profondità:

333 mm

Materiale:

Acciaio inox

Con sfiato:

no

Tetto multifunzione per cassette PanelSeT S3X Il tettuccio deve essere installato su tutti i modelli di armadio con larghezza 800 mm e profondità 300 mm La larghezza è di 805 mm La profondità è di 333 mm L'altezza è di 70 mm Fissaggio mediante elemento di fissaggio sulla parte superiore dell'armadio Il tettuccio è realizzato in acciaio inossidabile da 1 mm 304L Elevata resistenza agli impatti, alla temperatura e alle intemperie La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento spazzolato Scotch-Brite® Il kit è costituito da 1 tettuccio ed elementi di fissaggio Peso netto: 3,714 kg