SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTX2515 Tetto per cassetta 200x150 inox


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 255 mm
Altezza - 51 mm
Profondità - 183 mm
Colore - Acciaio Inox
Installabile all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000005770678
Codice prodotto
SNRNSYTX2515
Cod. produttore
NSYTX2515
Produttore
SNR
Larghezza:
255 mm
Altezza:
51 mm
Profondità:
183 mm
Colore:
Acciaio Inox
Installabile all'esterno:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
250 mm
Adatto per pannelli tetto:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
150 mm
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Acciaio inox
Tipo di superficie:
Altri
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7001
Con ingresso cavi:
no