AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTVR20 2 longheroni tecnici H2000

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTVR20 2 longheroni tecnici H2000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Metodo di montaggio - Fissaggio a vite

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150638402

Codice prodotto

SNRNSYTVR20

Cod. produttore

NSYTVR20

Produttore

SNR

Lunghezza:

2000 mm

Metodo di montaggio:

Fissaggio a vite

Questo è un set di montanti tecnici in acciaio per quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM. L'altezza, la larghezza e la profondità sono rispettivamente di 2000 mm, 45 mm e 34 mm. L'altezza reale è di 1875 mm. Lo spessore è di 2 mm. I montanti vengono utilizzati per il montaggio del telaio e per il fissaggio degli accessori di cablaggio. Il montaggio è regolabile in profondità ogni 25mm con dadi a gabbia e regolabile in altezza ogni 2,5mm. È un set di 2 montanti. La protezione anticorrosione è assicurata dal rivestimento in zinco Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose. La protezione anticorrosione è assicurata dal rivestimento in zinco Il prodotto è costituito da 1 x 2 montanti "ERROR:#REF!"