AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV502PE Morsetto vite, terra, 2pt, 50 mm² - NSYTRV502PE

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV502PE Morsetto vite, terra, 2pt, 50 mm²

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 25...70 mm²

  • Con contatto di terra e neutro (PEN) - no

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 16...70 mm²

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480532221

Codice prodotto

SNRNSYTRV502PE

Cod. produttore

NSYTRV502PE

Produttore

SNR

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

25...70 mm²

Con contatto di terra e neutro (PEN):

no

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

16...70 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

25...70 mm²

Colore:

Giallo-Verde

Numero di piani:

1

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

25...50 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Larghezza:

20 mm

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-40...130 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

70.5 mm

Morsetto vite, terra, 2pt, 50mm2. gamma: Linergy - tipo di prodotto o componente: blocco terminale - nome abbreviato: TRP - tipo morsettiera: protezione di terra - modalità di montaggio: aggancio - diametro nominale: 50 mm² - lunghezza: 70,5 mm - quantità per confezione: set da 50. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..