SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRV24D Morsetto vite, 2 piani, 4pt, 2,5mm² grigio - NSYTRV24D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Larghezza - 6 mm
Colore base - Beige
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110586855
Codice prodotto
SNRNSYTRV24D
Cod. produttore
NSYTRV24D
Produttore
SNR
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Larghezza:
6 mm
Colore base:
Beige
Linergy TR è un morsetto per Linergy. Appartiene al morsetto passante Linergy con sezione trasversale nominale di 2,5 mm². La tensione di esercizio nominale è 600V conforme a CSA/cURus, 500V conforme a EN/IEC 60947-7-1 e 352V conforme ad ATEX Exe II Ex II 2 GD. La corrente nominale è 24A conforme a EN/IEC 60947-7-1, 20A conforme a CSA/cURus e 20A conforme ad ATEX Exe II Ex II 2 GD. Ha un trattamento superficiale grigio. Montaggio tramite clip e connessione laterale tramite morsetti a vite a un livello 1x1. Può essere collegato e sganciato con un cacciavite. È compatibile con i contenitori Spacial per PrismaSeT G, PrismaSeT P, Pragma, PrismaSeT PH, PrismaSeT Pack, Spacial, Kaedra, TeSys. Venduto in confezione da 50 unità. La temperatura dell'aria ambientedi funzionamento è da -40 a 130 °C conforme a IEC 60216-1 e VDE 0304-T21. Certificato multi-standard (ATEX, CSA, cURus, DNV, GL, KARA, VDE, IEC-Ex, EAC).


