AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRASJ2 Jumper, 2pt, per NSYTRV62TTD - NSYTRASJ2

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRASJ2 Jumper, 2pt, per NSYTRV62TTD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello sezionatore

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Corrente nominale In - 28 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 8 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480534522

Codice prodotto

SNRNSYTRASJ2

Cod. produttore

NSYTRASJ2

Produttore

SNR

Modello:

Ponticello sezionatore

Numero di morsetti ponticellati:

2

Corrente nominale In:

28 A

Dimensione modulare (Passo):

8 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Tensione nominale:

250 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

Ponticello per morsetti componibili Schneider Electric tipo/modello JUMPER 2PT PER NSYTRV62TTD