SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTLEME Placca passacavi flessibile 445x130 per PanelSeT S3D - NSYTLEME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pressacavo
Tipo - Lineare
Larghezza - 460 mm
Altezza - 30 mm
Numero di posti vuoti per connettori - 0
Confezione
1 PZ
EAN
3606480467653
Codice prodotto
SNRNSYTLEME
Cod. produttore
NSYTLEME
Produttore
SNR
Modello:
Pressacavo
Tipo:
Lineare
Larghezza:
460 mm
Altezza:
30 mm
Numero di posti vuoti per connettori:
0
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Non trattato
Forature sfondabili:
no
Tipo di filettatura:
Nessuno
Spessore:
130 mm
Piastra a passacavi Flexicable per PanelSeT S3D/CRNG con membrana perforabile. L 445 x P 130 mm. Accessorio per la gestione dei cavi. Montaggio nella parte inferiore della cassetta. Perforabile con cacciavite. Non presenta fori. Piastra in acciaio, membrana in HCE (elastomero termoindurente). Grigio RAL 7035. Membrana, 1 piastra inclusa.