SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTLAUHD Piastra passacavi alluminio Heavy Duty 140x80 - NSYTLAUHD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pressacavo
Tipo - Lineare
Larghezza - 140 mm
Altezza - 20 mm
Numero di posti vuoti per connettori - 0
Confezione
1 PZ
EAN
2000005770524
Codice prodotto
SNRNSYTLAUHD
Cod. produttore
NSYTLAUHD
Produttore
SNR
Modello:
Pressacavo
Tipo:
Lineare
Larghezza:
140 mm
Altezza:
20 mm
Numero di posti vuoti per connettori:
0
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Forature sfondabili:
no
Tipo di filettatura:
Nessuno
Spessore:
3 mm
Piastra passacavi per applicazioni pesanti in alluminio piana multiuso per armadi PanelSet S3HD Il prodotto è in alluminio La piastra ha uno spessore di 3 mm La larghezza nominale è 140 mm e la larghezza reale è 140 mm L'altezza è di 20 mm La profondità nominale è 80 mm Il set contiene elementi di fissaggio, 1 piastra e 1 guarnizione La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento di finitura spazzolato