AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTBS1397 PanelSeT TBS ABS 138x93x72

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 116 mm

  • Larghezza - 93 mm

  • Profondità - 72 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

3606480165269

Codice prodotto

SNRNSYTBS1397

Cod. produttore

NSYTBS1397

Produttore

SNR

Materiale (del corpo):

Plastica

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

116 mm

Larghezza:

93 mm

Profondità:

72 mm

Modello coperchio:

Chiuso

Coperchio / Porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Copertura / Coperchio

Tipo di porta:

Nessuno

Grado di protezione (IP):

IP66

Con serratura:

no

Numero di moduli:

0

Adatto per uso all'esterno:

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Numero di righe:

0

Profondità interna:

65 mm

Struttura espandibile:

no

Resistenza agli urti:

IK07

Spessore materiale scatola:

12.5 mm

Numero di entrate cavi:

2

Spessore materiale porta/coperchio:

12.5 mm

Classe di protezione:

II

Numero RAL:

7035

Adatto per protezione antifulmini:

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

0

Tipo di protezione (NEMA):

4

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Superficie:

Non trattato

Questa TBS è una scatola da parete in ABS adatta per applicazioni multi-scopo La scatola ha un'altezza, larghezza e profondità rispettivamente di 138 mm, 93 mm e 72 mm Le dimensioni interne della scatola sono 125 mm x 80 mm x 65 mm La scatola è realizzata in ABS (acrilonitrile butadiene-stirene), che offre resistenza agli urti e alle alte temperature La scatola è di colore grigio (RAL 7035) Ha una copertura piana bassa fissata con viti prigioniere piatte La scatola ha un isolamento elettrico di classe IIche previene le scosse elettriche e consente la costruzione di soluzioni totalmente isolate È resistente anche a incendi fino a 650°C secondo la norma IEC 60695-2-11 La scatola offre un'elevata protezione contro polvere e acqua con un grado di protezioneIP66 (NEMA 4,4X) ed è resistente agli urti con un grado di protezione IK07 (IEC 62262) Può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -15 e 40°C e utilizzato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -25 e 60°C senza influire sulle prestazioni