AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTBS11116 PanelSeT TBS ABS 116x116x62

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 116 mm

  • Larghezza - 116 mm

  • Profondità - 62 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

2000005770241

Codice prodotto

SNRNSYTBS11116

Cod. produttore

NSYTBS11116

Produttore

SNR

Materiale (del corpo):

Plastica

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

116 mm

Larghezza:

116 mm

Profondità:

62 mm

Modello coperchio:

Chiuso

Coperchio / Porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Copertura / Coperchio

Tipo di porta:

Nessuno

Grado di protezione (IP):

IP66

Con serratura:

no

Numero di moduli:

0

Adatto per uso all'esterno:

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Numero di righe:

0

Profondità interna:

55 mm

Struttura espandibile:

no

Resistenza agli urti:

IK07

Spessore materiale scatola:

12.5 mm

Numero di entrate cavi:

2

Spessore materiale porta/coperchio:

12.5 mm

Classe di protezione:

II

Numero RAL:

7035

Adatto per protezione antifulmini:

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

0

Tipo di protezione (NEMA):

4

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Superficie:

Non trattato

Coprire con rilascio di sovrapressione:

no

PanelSeT TBS - Cassetta in ABS con coperchio opaco A10. Interno 105 x 105 x 55 mm. Esterno 116 x 116 x 62 mm. Cassetta a parete. Coperchio pieno basso. Serratura con vite prigioniera piatta all'esterno dell'area sigillata. Certificazioni: DEMKO, SEMKO, TÜV. Resistenza al fuoco 650°. ABS (acrilonitrile butadiene-stirene). IP66 (NEMA 4.4X), IK07, grigio RAL 7035, Isolamento classe II. Set di 2 unità. Temperatura ambiente di stoccaggio/funzionamento: (da -15 a 40 °C)/(da -25 a 60 °C).