AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYST30M6S Viti autofilettanti Torx T30 M6x12 mm

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYST30M6S Viti autofilettanti Torx T30 M6x12 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della testa - Testa piatta tonda

  • Materiale - Acciaio

  • Sistema di avvitamento - Torx

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 12 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 6

Confezione

  • 100 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480146817

Codice prodotto

SNRNSYST30M6S

Cod. produttore

NSYST30M6S

Produttore

SNR

Forma della testa:

Testa piatta tonda

Materiale:

Acciaio

Sistema di avvitamento:

Torx

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

12 mm

Dimensione filettatura, metrica:

6

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Viti autofilettanti Torx T30 M6x12mm. gamma: Spacial - categoria accessori: accessorio di fissaggio - tipo di prodotto o componente: vite - applicazione: Multifunzione. Benefici: , per una migliore protezione dei materiali installati all'interno.... Applicazioni: Industria Energy e Infrastrutture.. Benefici: con la versione kit. In grado di sopportare carichi fino a 1000 kg.... Applicazioni: Industria Energy e Infrastrutture..