AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPBCN35 Pannelli laterali, PanelSeT SFN, per camera sbarre D500mm su quadro elettrico, RAL 7035, set di 2 - NSYSPBCN35

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSPBCN35 Pannelli laterali, PanelSeT SFN, per camera sbarre D500mm su quadro elettrico, RAL 7035, set di 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come pannello laterale -

  • Adatto come pannello posteriore - no

  • Materiale - Acciaio

  • Profondità per installazione dell'armadio - 500 mm

  • Larghezza - 500 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005769061

Codice prodotto

SNRNSYSPBCN35

Cod. produttore

NSYSPBCN35

Produttore

SNR

Adatto come pannello laterale:

Adatto come pannello posteriore:

no

Materiale:

Acciaio

Profondità per installazione dell'armadio:

500 mm

Larghezza:

500 mm

Altezza:

300 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Questi due pannelli laterali in acciaio sono adatti per assemblare una camera di distribuzione superiore PanelSeT SFN. Hanno rispettivamente un'altezza e una profondità nominale di 300 mm e 500 mm. I pannelli sono in lamiera d'acciaio. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. È di colore grigio (RAL 7035).