SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMEC104 Placca passacavi 1000X400 mm - PanelSeT SM - NSYSMEC104

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pressacavo
Larghezza - 750 mm
Altezza - 20 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480146541
Codice prodotto
SNRNSYSMEC104
Cod. produttore
NSYSMEC104
Produttore
SNR
Modello:
Pressacavo
Larghezza:
750 mm
Altezza:
20 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Non trattato
Forature sfondabili:
no
Spessore:
400 mm
Piastra pressacavi multiuso per armadi PanelSeT SM Il prodotto è in acciaio La larghezza nominale è 1000 mm e la larghezza reale è 750 mm L'altezza è di 20 mm La profondità nominale è 400 mm Piastra pressacavi per coprire l'apertura della base Il set contiene gli elementi di fissaggio e 1 piastra La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte superiore e inferiore La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere "ERROR:#REF!"


