AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMD16102D Porta piena doppia SM H1600 x L1000mm - NSYSMD16102D

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMD16102D Porta piena doppia SM H1600 x L1000mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta per scomparto

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005769009

Codice prodotto

SNRNSYSMD16102D

Cod. produttore

NSYSMD16102D

Produttore

SNR

Modello:

Porta per scomparto

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

1600 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Tipo di protezione (NEMA):

12

Porta piena esterna per Spacial SF e Spacial SM Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore dell'armadio La larghezza nominale è 1000 mm L'altezza nominale è 1600 mm Lo sportello è realizzato in lamiera di acciaio (RAL 7035) Cerniere sinistra odestra (angolo di apertura 120°) Lo sportello ha 1 serrature con doppia barra da 5 mm