AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM2012502DP Armadio PanelSeT SM porta piena 2000x1200x500 mm - NSYSM2012502DP

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM2012502DP Armadio PanelSeT SM porta piena 2000x1200x500 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 1200 mm

  • Altezza - 2000 mm

  • Profondità - 500 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485120416

Codice prodotto

SNRNSYSM2012502DP

Cod. produttore

NSYSM2012502DP

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

1200 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

500 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

no

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

2

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

no

Modello da parete da terra:

Numero di serrature:

1

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio metrico:

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

PanelSeT SM è un armadio compatto multifunzione a pavimento con altezza, larghezza e profondità nominali di 2000 mm, 1200 mm e 500 mm rispettivamente L'involucro è realizzato con piastra di montaggio in acciaio zincato, corpo in lamiera d'acciaio, sportelli in lamiera d'acciaio e cerniere in zamak È certificato da BV, DNV e UL ed è progettato per l'uso in ambienti difficili, può sopportare un forte impatto grazie al suo IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con una classificazione IP55 (IEC60529) L’armadio è di colore grigio (RAL 7035) con finitura a polvere epossidica in poliestere e la maniglia è di colore nero (RAL 9005) È costituito da un corpo, due piastre pressacavi, due sportelli lisci, quattro staffe per piastra di montaggio, un sistema di blocco sullo sportello sinistro e un sistema di blocco con maniglia sullo sportello Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno L'armadio dispone di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli, le piastre di montaggio e le staffe delle piastre di montaggio possono essere rimosse per eseguire la manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 194,5 kg