AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM1610302D Armadio PanelSeT SM porta piena senza piastra 1600x1000x300 2 porte - NSYSM1610302D

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM1610302D Armadio PanelSeT SM porta piena senza piastra 1600x1000x300 2 porte

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485120591

Codice prodotto

SNRNSYSM1610302D

Cod. produttore

NSYSM1610302D

Produttore

SNR

Armadio PanelSeT SM in acciaio compatto monoblocco con 2 sportelli anteriori lisci. 1600 x 1000 x 300 mm Pannello posteriore saldato, senza piastra di montaggio. Sistema di blocco porta 4 punti con maniglia DB 5mm. Acciaio fatto. Protezione IP 55, IK10, grigio RAL 7035. 4 staffe di supporto per piastra di montaggio e piastra pressacavi in 2 parti inclusa.