SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSLCKS8 Interblocco per armadi Larg 800mm - applicazioni automotive - NSYSLCKS8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Metallo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480067839
Codice prodotto
SNRNSYSLCKS8
Cod. produttore
NSYSLCKS8
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Materiale:
Metallo
Si tratta di un sistema di interblocco per porte secondarie. Il sistema è progettato per l'interblocco degli armadi in uscita collegati tra loro da aste runner che bloccano i loro sportelli. Questo prodotto è idoneo per i quadri elettrici PanelSeT SFN e Spacial SF per applicazioni automobilistiche. L'installazione consiste nel fissaggio alla struttura degli armadi mediante viti. Il prodotto è realizzato in acciaio zincato. La larghezza è di 800 mm