AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDT8 Tavolo di lavoro per porta L800 - NSYSDT8

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDT8 Tavolo di lavoro per porta L800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Materiale - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485131511

Codice prodotto

SNRNSYSDT8

Cod. produttore

NSYSDT8

Produttore

SNR

Modello:

Altri

Materiale:

Metallo

Vassoio di supporto pieghevole per quadri elettrici PanelSeT SFN e PanelSeT SM. La larghezza nominale del vassoio è di 625 mm. Questo supporto orizzontale regolabile può essere utilizzato per computer portatili, documenti o qualsiasi altro elemento. Da installare sulle guide trasversali dello sportello e consente 4 posizioni con angoli di 45°, 60°, 75° e 90°. Consente un carico massimo di 30 kg. È in acciaio e ha una finitura in polvere di poliestere epossidico con colore grigio RAL 7035.