AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDR60A Traversa DIN simmetrica L600

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDR60A Traversa DIN simmetrica L600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guida DIN 35/15 mm

  • Forma del foro - Nessuno

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 600 mm

  • Altezza - 15 mm

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480184383

Codice prodotto

SNRNSYSDR60A

Cod. produttore

NSYSDR60A

Produttore

SNR

Modello:

Guida DIN 35/15 mm

Forma del foro:

Nessuno

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

600 mm

Altezza:

15 mm

Distanza tra i fori:

525 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Set di 20 guide DIN simmetriche per apparecchiature da utilizzare negli armadi PanelSeT CRN, PanelSeT S3D, PanelSeT S3X e PanelSeT PLM La guida è realizzata in acciaio zincato rivestito di 1,5 mm La larghezza nominale è 35 mm L'altezza nominale è di 15 mm La lunghezza nominale del prodotto è 600 mm e la lunghezza reale è 550 mm Fisso con passo di 25mm