SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSD12R Pulpito con fondo asportabile L1200 RAL7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Parte del leggio - Parte inferiore (base)
Larghezza - 1200 mm
Altezza - 1000 mm
Profondità - 597 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480154386
Codice prodotto
SNRNSYSD12R
Cod. produttore
NSYSD12R
Produttore
SNR
Parte del leggio:
Parte inferiore (base)
Larghezza:
1200 mm
Altezza:
1000 mm
Profondità:
597 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Numero di porte:
2
Numero RAL:
7035