SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSCX6040 Tetto inox 600x400 - NSYSCX6040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 648 mm
Altezza - 84 mm
Profondità - 449 mm
Colore - Acciaio Inox
Installabile all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000005767012
Codice prodotto
SNRNSYSCX6040
Cod. produttore
NSYSCX6040
Produttore
SNR
Larghezza:
648 mm
Altezza:
84 mm
Profondità:
449 mm
Colore:
Acciaio Inox
Installabile all'esterno:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
600 mm
Adatto per pannelli tetto:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
400 mm
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Acciaio inox
Tipo di superficie:
Altri
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7001
Con ingresso cavi:
no




