AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLM86G Cassetta in poliestere montata a parete, PanelSeT PLM, porta piena, 847x636x300mm, IP66, IK10, RAL 7035 - NSYPLM86G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLM86G Cassetta in poliestere montata a parete, PanelSeT PLM, porta piena, 847x636x300mm, IP66, IK10, RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480776755

Codice prodotto

SNRNSYPLM86G

Cod. produttore

NSYPLM86G

Produttore

SNR

Contenitore in poliestere PanelSeT PLM montaggio a parete monoblocco. 847 x 636 x 300 mm Tettuccio integrato, stampato in un unico pezzo con tacche nella parte posteriore. Senza piastra di montaggio. 2 blocchi (serratura a doppia barra da 3 mm). Fronte accessibile. Poliestere rinforzato con fibra di vetro. Grigio RAL 7035. Resistenza al fuoco IP66, IK10, NEMA (13,4X) 960°C.